Pinza para trazar, 0-600 mm

Número de artículo: 514-106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 514-106
    EAN / GTIN 4946368096278
    Número del fabricante 514-106
    Número L L40010 1924

    Descripción

    Descripción:

    El dispositivo mecánico de medición de altura le ofrece las siguientes ventajas: Lectura precisa y rápida gracias a la escala y al vernier cromados satinados. Regla endurecida y firme. Trazador acodado y con punta de carburo.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 600
    Precisión: ±0,05 mm
    Graduación: 0,02 mm
    Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
    Ajuste fino: 7 mm
    Ajuste de la escala: 15 mm
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar y tapa

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra