8 µm, 0-450 mm

Número de artículo: 514-104
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 514-104
EAN / GTIN 4946368096254
Número del fabricante 514-104
Número L L40010 8398
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El dispositivo mecánico de medición de altura le ofrece las siguientes ventajas: Lectura precisa y rápida gracias a la escala y al vernier cromados satinados. Regla endurecida y firme. Trazador acodado y con punta de carburo.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 450
Precisión: ±0,05 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Ajuste fino: 4 mm
Ajuste de la escala: 15 mm
Masa: 430
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar y tapa