{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2280 | |
Calidad | 4 | |
Campo de tolerancia | h | |
Clase de tolerancia | 4h | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M1,4 | |
Paso de rosca | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |
Número de artículo | 513456 | |
EAN / GTIN | 4046122144549 | |
Número del fabricante | 513456 | |
Número L | L40130 4336 | |
Fabricante | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |