Botellas acero - Soporte en la pared

Número de artículo: 51332
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 51332
EAN / GTIN 4017976513324
Número del fabricante 51332
Número L L90080 812

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Botellas acero - Soporte en la pared para 3 botellas de diámetro 320 mm. Estructura de chapa de acero, galvanizada en caliente. Con seguridad de cadena y orificios para el montaje en la pared.

Característica:

Ancho total (mm): 1170
Profundidad total (mm): 120
Altura total (mm): 45
Número de botellas (pieza): 3
Diámetro de las botellas [mm]: 320