Camión de botellas de acero

Número de artículo: 51325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para botellas de acero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51325
EAN / GTIN 4017976251325
Número del fabricante 51325
Número L L90080 931

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Robusta estructura soldada, con pala de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, sólo azul RAL 5007. Asas de seguridad. Entrega desmontada. Con 2 estrellas de rueda de tres brazos, cada una con 3 ruedas de TPE de 160 mm Ø, bujes con rodamientos de bolas. Para el transporte de botellas de gas de 20, 40 y 50 litros y de botellas de propano de 11 y 33 kg, también por escaleras. El camión escalera TK 1325 sirve de base, equipado adicionalmente con 4 tirantes cruzados perforados para atornillar los portabotellas con cadenas de seguridad. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho total (mm): 590
Altura total (mm): 1300
Número de botellas (pieza): 1
Capacidad (litros): 20-50
Capacidad (kg): 11,33
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40