Fühlhebel, horizontal, Rubintastspitze, 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm Schaft

Número de artículo: 513-475-10E
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-475-10E
EAN / GTIN 4946368676159
Número del fabricante 513-475-10E
Número L L40010 11813

Descripción

Descripción:

Esta es una palanca palpadora que le brinda las siguientes ventajas. Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Cristal de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de la medición La colocación mejorada del sello de la junta tórica, permite una fácil rotación del cristal de reloj y protege la esfera al mismo tiempo contra el entrada de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,2
Graduación: 0,002
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye vástago de sujeción ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra