Fühlhebel, horizontal, Rubintastspitze, 0.8 mm, 0.01 mm, 8 mm Schaft

Número de artículo: 513-474-10E
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-474-10E
EAN / GTIN 4946368675749
Número del fabricante 513-474-10E
Número L L40010 11631

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,8
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye vástago de sujeción ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra