Palanca palpadora, horizontal, compacta, 0,008 ″, 0,0001 ″, eje de 9,52 mm

Número de artículo: 513-463-10E
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-463-10E
EAN / GTIN 4946368676340
Número del fabricante 513-463-10E
Número L L40010 13432

Descripción

Descripción:

Escala giratoria para facilitar la puesta a cero. Los engranajes de precisión montados en piedras preciosas garantizan una medición suave y precisa.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0001″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Masa: 380
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En una caja con vástago de sujeción de ⌀3/8″, sonda de ⌀0,079″.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra