Palanca de medición, tipo vertical, 0,2 mm, 0,002 mm, eje de 4/8m

Número de artículo: 513-455-10A
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-455-10A
EAN / GTIN 4946368676210
Número del fabricante 513-455-10A
Número L L40010 14332

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Aumento espectacular de la durabilidad, la sensibilidad de sondeo y la visibilidad. Cristal de reloj plano y no deslumbrante, que permite una fácil lectura de los resultados de las mediciones. La colocación mejorada de la junta tórica, permite una fácil rotación del cristal del reloj a la vez que protege la esfera de la entrada de polvo y aceite. El cristal del reloj con revestimiento múltiple inhibe los arañazos, la suciedad y el deslumbramiento.

Característica:

Rango: 0,2 mm
Graduación: 0.002
Funciones: Set Plus
Pulgada-Métrica: Métrico
Entregado: En caja con vástago ø8/4 mm, palpador ø1/2/3 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra