Palanca de medición, tipo horizontal, 20° de inclinación, 0,4 mm, 0,002 mm, eje de 4/8m

Número de artículo: 513-445-10A
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
    Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 513-445-10A
    EAN / GTIN 4946368676265
    Número del fabricante 513-445-10A
    Número L L40010 14102

    Descripción

    Descripción:

    Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Aumento espectacular de la durabilidad, la sensibilidad de sondeo y la visibilidad. Cristal de reloj plano y no deslumbrante, que permite una fácil lectura de los resultados de las mediciones. La colocación mejorada de la junta tórica, permite una fácil rotación del cristal del reloj a la vez que protege la esfera de la entrada de polvo y aceite. El cristal del reloj con revestimiento múltiple inhibe los arañazos, la suciedad y el deslumbramiento.

    Característica:

    Alcance: 0,4 mm
    Graduación: 0.002
    Funciones: Set Plus
    Pulgada-Métrica: Métrico
    Entregado: En caja con vástago ø8/4 mm, palpador ø1/2/3 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra