Palanca palpadora, versión horizontal, 0,008″, 0,0005″, eje de 9,52 mm

Número de artículo: 513-407-10E
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-407-10E
EAN / GTIN 4946368756363
Número del fabricante 513-407-10E
Número L L40010 13994

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Aumento espectacular de la durabilidad, la sensibilidad de sondeo y la visibilidad. Cristal de reloj plano y no deslumbrante, que permite una fácil lectura de los resultados de las mediciones. La colocación mejorada de la junta tórica, permite una fácil rotación del cristal del reloj a la vez que protege la esfera de la entrada de polvo y aceite. El cristal del reloj con revestimiento múltiple inhibe los arañazos, la suciedad y el deslumbramiento.

Característica:

Graduación: 0,00005″
Funciones: Juego básico
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: En caja con vástago ø3/8″, palpador ø0,079″.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra