Palanca de palpación, modelo horizontal, 0,8 mm, 0,01 mm, eje de 4/8 mm, con soporte

Número de artículo: 513-404-10T
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
    Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 513-404-10T
    EAN / GTIN 4946368675701
    Número del fabricante 513-404-10T
    Número L L40010 11648

    Descripción

    Descripción:

    Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0,8
    Graduación: 0,01
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja con ⌀8/4 eje de sujeción, ⌀1/2/3 palpador, abrazadera giratoria y varilla de sujeción.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra