Fühlhebel, Universalmodell, 0,8 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 513-304-10E
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
    Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 513-304-10E
    EAN / GTIN 4946368761121
    Número del fabricante 513-304-10E
    Número L L40010 13202

    Descripción

    Descripción:

    Este dispositivo de medición de palanca está equipado con un cabezal de medición giratorio (360 °) y le ofrece las siguientes ventajas: Los engranajes de precisión montados en piedras preciosas garantizan una medición suave y precisa. Función de medición bidireccional

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0,8 - 0,8
    Graduación: 0,01
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja que incluye vástago de sujeción ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra