Palanca palpadora, modelo universal, 0.03 ″, 0.0005 ″, juego básico

Número de artículo: 513-302-10E
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-302-10E
EAN / GTIN 4946368761152
Número del fabricante 513-302-10E
Número L L40010 15972

Descripción

Descripción:

Este dispositivo de medición de palanca está equipado con un cabezal de medición giratorio (360 °) y le ofrece las siguientes ventajas: Los engranajes de precisión montados en piedras preciosas garantizan una medición suave y precisa. Función de medición bidireccional

Característica:

Graduación: 0,0005″
Funciones: Juego básico
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: En caja con vástago ø3/8″, palpador ø0,079″.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra