MORZDAZA PRESION MONO REGLAJE

Número de artículo: 513.5
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
    Tipo de producto Mordaza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 513.5
    EAN / GTIN 3148511817247
    Número del fabricante 513.5
    Número L L60130 4267

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Mordazas finas
    • Ajuste de la anchura de sujeción mediante tornillo
    • cromado

    Característica:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 6,4
    • H [mm]: 49
    • L x H [mm]: 140 x 49
    • L [mm]: 140
    • [g]: 180