{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2280 | |
Calidad | 6 | |
Campo de tolerancia | h | |
Clase de tolerancia | 6h | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M16 | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |
Número de artículo | 512751 | |
EAN / GTIN | 4046122128082 | |
Número del fabricante | 512751 | |
Número L | L40130 3562 | |
Manufacturer | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |