Placa de medición estándar para proyector de medición Ø 500 mm

Número de artículo: 512622
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
    Tipo de producto Placas de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 512622
    Número del fabricante 512622
    Número L L40700 239

    Descripción

    Descripción:

    Para medir proyectores. Las placas de medición estándar amplían el campo de aplicación y la eficacia de los proyectores de medición Mitutoyo. Las placas de medición ofrecen las siguientes ventajas: Disponible en diámetros de 250, 300, 340, 500 y 600 mm para adaptarse a los diámetros de pantalla de los proyectores de medición Mitutoyo. Inspección rápida y sencilla de una amplia gama de perfiles y escalas, así como de longitudes, alturas, paralelismos, ángulos, radios, conicidades, posiciones de agujeros, diámetros y perfiles de rosca o engranajes normalizados. Todas las placas de medición están fabricadas con un plástico de baja distorsión y tienen un revestimiento protector.

    Característica:

    Tipo: Ángulo tipo GO
    Funciones: Gráfico transportador Ángulo : Divisiones a 1° y 30' Características: Tabla dedicada especialmente a la comprobación de ángulos con una claridad excepcional. Se puede utilizar con cualquier aumento.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra