• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves dinamométricas ∙ 4 % ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 660 mm ∙ 60 – 320

Número de artículo: 5123-2CLT
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5123-2CLT
EAN / GTIN 4000896104222
Número del fabricante 5123-2CLT
Número L L60140 1879

Descripción

Descripción:

  • El tipo de lente clic con indicación en pantalla de gran tamaño en la mirilla garantiza la seguridad para el usuario
  • ± 4 % de exactitud del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Carraca reversible
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
  • Números de gran tamaño, de tres cifras para el ajuste de par de apriete legible
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • Superficie: cromada endurecida
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 660 mm
  • Peso neto (kg): 1.53 kg
  • Nm mín.-máx.: 60 – 320 Nm
  • Tolerancia: 4 %
  • Graduación (Nm): 2 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 10.8 – 59.4 kg
  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Grosor de la cabeza a: 19.6 mm
  • Anchura de la cabeza b: 44 mm
%DEL%DEL

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos