Juego de llaves dinamométricas ∙ 3 % ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 519 mm ∙ 40 – 200

Número de artículo: 5122-3CT/4
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5122-3CT/4
EAN / GTIN 4000896234264
Número del fabricante 5122-3CT/4
Número L L60140 5479

Descripción

Descripción:

  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 17 ∙ 19
  • Dimensiones / longitud: 519 mm
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Llave dinamométrica 5122-3CT
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-17 ∙ 900-19
Extensión 917-5
Estuche de plástico 6060BX-6

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra