LD M 36x3 6H

Número de artículo: 512156
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Calidad 6
Campo de tolerancia h
Clase de tolerancia 6h
Tipo de rosca M
Rosca M36
Paso de rosca 3 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 512156
EAN / GTIN 4046122117826
Número del fabricante 512156
Número L L40130 2720

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 36x3 tolerancia 6H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra