Botellas acero - Soporte en la pared

Número de artículo: 51214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51214
EAN / GTIN 4017976512143
Número del fabricante 51214
Número L L90080 341

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Botellas acero - Soporte en la pared para 2 botellas de diámetro 140 mm. Estructura de chapa de acero, galvanizada en caliente. Con seguridad de cadena y orificios para el montaje en la pared.

Característica:

Ancho total (mm): 420
Profundidad total (mm): 120
Altura total (mm): 45
Número de botellas (pieza): 2
Diámetro de las botellas [mm]: 140

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra