{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | D | |
Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma | |
Superficies de lima | 4 | |
Anchura | 8 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 512100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017427 | |
Número del fabricante | 31422010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima cuadrada, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 200mm
a petición
En stock
123 piezas en stock
5,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 4 | 4 |
Forma | D | D |
Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma | cuadrada salida semiroma |
Tipo de corte | Basto | 2 |
incl. mango lima | no | no |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |