Llaves dinamométricas ∙ 4 % ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 435 mm ∙ 20 – 120

Número de artículo: 5121-2CLT
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5121-2CLT
    EAN / GTIN 4000896104215
    Número del fabricante 5121-2CLT
    Número L L60140 1878

    Descripción

    Descripción:

    • El tipo de lente clic con indicación en pantalla de gran tamaño en la mirilla garantiza la seguridad para el usuario
    • ± 4 % de exactitud del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
      Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
    • Seguro:
      • Perceptible al tacto (disparo automático)
      • Audible (″clic″ sonoro)
    • Carraca reversible
    • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
    • Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
    • Números de gran tamaño, de tres cifras para el ajuste de par de apriete legible
    • Con certificado de calibración y número de serie
    • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
    • Superficie: cromada endurecida
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 435 mm
    • Peso neto (kg): 1.17 kg
    • Nm mín.-máx.: 20 – 120 Nm
    • Tolerancia: 4 %
    • Graduación (Nm): 1 Nm
    • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 5.9 – 37.0 kg
    • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
    • Grosor de la cabeza a: 19.6 mm
    • Anchura de la cabeza b: 44 mm
    %DEL%DEL

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra