• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) 3% 10 – 60

Número de artículo: 5120-3CTCAL
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
Número de artículo 5120-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243150
Número del fabricante 5120-3CTCAL
Número L L60140 5996

Descripción

Descripción:

  • Carraca reversible de uso sencillo
  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Precisión ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha) (5107-3CT precisión ± 4 % del valor de la escala ajustado)
  • Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Concebida para el duro uso en talleres
  • Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en el mantenimiento de neumáticos, su uso en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos industriales así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
  • Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
  • El juego de reparación de carracas para el montaje por parte del propio cliente permite su uso durante décadas
  • Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
  • Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
  • Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
  • La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
  • Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
  • Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
  • Escala de fácil lectura y de alto contraste
  • Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
  • Palanca de inversión integrada
    5121-3CT – 5123-3CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre – reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Entrega en un robusto paquete de atornillado Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 320 mm
  • Nm mín.-máx.: 10 – 60 Nm
  • Tolerancia: 3 %
  • Graduación (Nm): 0.5 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 3.9 – 25.0 kg
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Grosor de la cabeza a: 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 32 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios