Carro para botellas de acero

Número de artículo: 51161
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para botellas de acero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 51161
    EAN / GTIN 4017976511610
    Número del fabricante 51161
    Número L L90080 935

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Estructura de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Con Ø interior de 310 mm 4 ruedas giratorias, 2 con frenos, neumáticos de goma maciza de 75 x 25 mm, bujes con rodamientos de bolas.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 80
    Ancho total (mm): 410
    Altura total (mm): 970
    Número de botellas (pieza): 1
    Diámetro de las botellas [mm]: 300
    Capacidad (kg): 11
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 75 x 25