UK-F Elemento de desviación compacto, 45°-L25-Typ F

Número de artículo: 5113788
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Regla graduada manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5113788
    EAN / GTIN 4059192044619
    Número del fabricante 5113788
    Número L L40080 4106

    Descripción

    Descripción:

    UK-F Deflector, compacto, 45°-L25-tipo F
    • Deflector Millimar, compacto UK-F
    • Longitud (mm): 25

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra