• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

SMPR,SWIVEL ELEMENT, LONG, 0 DEG. -L25-TYPE A

Número de artículo: 5113615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Type of product Linear scale

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5113615
    EAN / GTIN 4059192042912
    Número del fabricante 5113615

    Descripción

    Description:

    UL-A return element, long, 0°-L25-type A
    • Millimar return element, long UL-A
    • Length (mm): 25

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra