Contacto de medición plano ø5 L6 de carburo

Número de artículo: 5113013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5113013
    EAN / GTIN 4059192040703
    Número del fabricante 5113013
    Número L L40080 2734

    Descripción

    Descripción:

    PLANO DE INSERCIÓN DE MEDIDA, Ø5 L6 HM
    • Inserto de fresado P26C
    • Superficie de medición del material: carburo
    • Longitud (mm): 6

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra