Camión de botellas de acero

Número de artículo: 51112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro para botellas de acero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 51112
    EAN / GTIN 4017976510644
    Número del fabricante 51112
    Número L L90080 726

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Para 1 bombona de gas propano 11 kg Ø 300 mm o 33 kg Ø 318 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 100
    Ancho total (mm): 560
    Profundidad total (mm): 666
    Altura total (mm): 1240
    Número de botellas (pieza): 1
    Diámetro de las botellas [mm]: 300/318
    Capacidad (kg): 11/33
    Neumáticos: Neumáticos
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra