Lima triangular, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 200mm

Número de artículo: 511100 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: C
  • Descripción de la forma: triangular, salida semiroma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 1
Tipo de corte Basto
Forma C
Descripción de la forma triangular, salida semiroma
Superficies de lima 3
Anchura 15 mm
Longitud sin cola 200 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511100 200
EAN / GTIN 4009215017212
Número del fabricante 31322010

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma C

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Lima triangular, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 200mm

Lima triangular, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 200mm

a petición
En stock
139 piezas en stock
6,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
677 piezas en stock
4,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock
4,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 15 mm 13 mm 13 mm
Superficies de lima 3 3 3
Forma C C C
Corte 1 2 3
incl. mango lima no no no
Longitud sin cola 200 mm 200 mm 200 mm
Tipo de producto Lima de taller Lima de taller Lima de taller