Escalera de plataforma acceso unilateral con rodillos de resorte rejilla de acero 4 escalones

Número de artículo: 51104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Ruedas
Transitabilidad de un lado
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51104
EAN / GTIN 4031405511040
Número del fabricante 051104
Número L L90110 67

Descripción

Descripción:

  • Escaleras de plataforma de un solo lado hechas de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Cuatro ruedas giratorias autobloqueantes Ø125 mm, de las cuales 2 con freno
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Ancho del área base: 820 mm
  • Longitud del área base: 1410 mm
  • Altura: 1960 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 990 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R10
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 835 mm