Dispositivo de medición interno de 2 puntos, cabeza de tornillo de medición, 2.4-4 ″, 0.0001

Número de artículo: 511-853
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-853
EAN / GTIN 4946368613345
Número del fabricante 511-853
Número L L40010 11186

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros integrados permiten realizar mediciones sin tener que cambiar los insertos de medición. Los dispositivos de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Una carrera larga del pistón garantiza una precisión asombrosa. Los puntos de contacto de metal duro (> 18 mm) garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operador en un 50%. Amplio rango de medición con subyunques.

Característica:

Precisión: 2 µm
División de la escala: 0,0001″.
Rango de medición: 2,4 - 4″.
Pulgada-Métrica: Pulgada