Dispositivo de medición interno de 2 puntos, micrómetro en forma de huevo, 100-160 mm, sin marcas de tolerancia

Número de artículo: 511-804
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-804
EAN / GTIN 4946368613055
Número del fabricante 511-804
Número L L40010 13284

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros integrados permiten realizar mediciones sin tener que cambiar los insertos de medición. Los dispositivos de medición le ofrecen las siguientes ventajas: Una carrera larga del pistón garantiza una precisión asombrosa. Los puntos de contacto de metal duro (> 18 mm) garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operador en un 50%. Amplio rango de medición con subyunques.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 100-160
Repetibilidad: 0,5 µm
Volumen de suministro: En una caja que incluye una tapa de plástico para los relojes de comparación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra