Calibre fino interno de 2 puntos, calibre de perforación para longitudes cortas, 2-6", 0,0001".

Número de artículo: 511-793-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-793-20
EAN / GTIN 4946368855264
Número del fabricante 511-793-20

Descripción

Descripción:

Se trata de un calibre compacto y ligero debido a su corta longitud por debajo del mango. Le ofrece las siguientes ventajas: La larga carrera del pistón proporciona una precisión asombrosa. Los puntos de contacto son de carburo y garantizan una gran durabilidad. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operario en un 50%.

Característica:

Graduation: 0.0001 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra