Micrómetro de interiores de 2 puntas, eje corto, para agujeros, 100-160 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 511-774
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-774
EAN / GTIN 4946368612911
Número del fabricante 511-774
Número L L40010 7717

Descripción

Descripción:

Este es un calibre de diámetro compacto y liviano debido a la corta longitud debajo del mango. Le ofrece las siguientes ventajas: Una carrera larga del pistón garantiza una precisión asombrosa. Los puntos de contacto están hechos de metal duro y garantizan un alto nivel de durabilidad. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operador en un 50%.

Característica:

Alcance: 0 - 1500 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Pulgada/Métrica
Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,5 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra