Micrómetro de interiores de 2 puntas, para taladros, 4-6,5″, 0,0001″.

Número de artículo: 511-754
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-754
EAN / GTIN 4946368612775
Número del fabricante 511-754
Número L L40010 12634

Descripción

Descripción:

Los dispositivos de medición de pozo con centrado automático a través de un puente de centrado le ofrecen las siguientes ventajas: El mango grande de estructura hueca reduce la transferencia de calor del operador en un 50% (18 mm), asegura una alta durabilidad y resistencia al desgaste.

Característica:

Graduación: 0,001″/0,02 mm
Alcance: 0 - 1500 mm
Pulgada/Métrica
Exactitud: ±0,004″.
Digital/Analógico: Analógico
Entregado: En caja
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Repetibilidad: 1 µm
Graduación: 0.01

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra