Micrómetro de interiores de 2 puntas, para taladros ciegos, para taladros, 0,6-1,4″, 0,0005″.

Número de artículo: 511-428
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-428
EAN / GTIN 4946368688664
Número del fabricante 511-428
Número L L40010 16272

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición interior de 2 puntos para medir orificios ciegos le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de contacto, con punta de carburo, los diámetros internos se pueden determinar cerca del fondo del orificio

Característica:

Exactitud: ±0,004″.
Pulgada/Métrica
Alcance: 0 - 1500 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Graduación: 0.01
Entregado: En caja
Digital/Analógico: Analógico
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Repetibilidad: 1 µm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra