Micrómetro de interiores de 2 puntos, para taladros, 10-18,5 mm, sin comparador

Número de artículo: 511-201
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-201
EAN / GTIN 4946368092393
Número del fabricante 511-201
Número L L40010 10096

Descripción

Descripción:

Los dispositivos de medición de precisión internos con centrado automático a través de un puente de centrado le ofrecen las siguientes ventajas: Una carrera larga del pistón garantiza una precisión asombrosa. Se suministran como accesorios estándar arandelas intercambiables con un grosor de 0,5 mm para que pueda realizar el ajuste en pequeños incrementos. Puntos de contacto fabricados en metal duro (> 18 mm) y garantizan un alto nivel de durabilidad. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operador en un 50%.

Característica:

Entrega: Incluye caja, reloj comparador, tapa de plástico para el reloj

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop