Camión de botellas de acero

Número de artículo: 51091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para botellas de acero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51091
EAN / GTIN 4017976510910
Número del fabricante 51091
Número L L90080 795

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 100
Ancho total (mm): 420
Profundidad total (mm): 483
Altura total (mm): 1240
Número de botellas (pieza): 1
Diámetro de las botellas [mm]: 140
Capacidad (litros): 10
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56