• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica ∙ 4 % ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 234 mm ∙ 1 – 9

Número de artículo: 5107B-3CT
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5107B-3CT
EAN / GTIN 4000896244584
Número del fabricante 5107B-3CT
Número L L60140 5466

Descripción

Descripción:

  • Carraca reversible de uso sencillo para puntas de destornillador (bit)
  • Precisión ±3 % (5108B-3CT) o 4 % (5107B-3CT) del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Concebida para el duro uso en talleres
  • Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en aplicaciones de neumáticos en vehículos de dos ruedas, turismos, así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
  • Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
  • Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
  • Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
  • Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
  • La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
  • Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
  • Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
  • Escala de fácil lectura y de alto contraste
  • Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
  • Palanca de inversión integrada
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Entrega en un robusto paquete de atornillado Hexa
  • Para, por ejemplo, trabajos de mantenimiento y revisión de la brida del quemador o de los electrodos en módulos compactos de calderas de condensación, combinadas y de gas
  • Para piezas de aluminio y carbono ∙ pieza de montaje de plástico ∙ revestimientos de motos ∙ scooters ∙ bicicletas
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 234 mm
  • Nm mín.-máx.: 1 – 9 Nm
  • Tolerancia: 4 %
  • Graduación (Nm): 0.1 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 0.6 – 5.5 kg
  • Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)
  • Grosor de la cabeza a: 10.2 mm
  • Anchura de la cabeza b: 24 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra