TORSIOMAX DESTORNILLADOR DINAMOMETRICA

Número de artículo: 51060012
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 51060012
    EAN / GTIN 4018754141630
    Número del fabricante 51060012
    Número L L60010 1914

    Descripción

    Descripción:

    • activadora
    • Para el apriete de tornillos controlado por par en la gama CN·m y·lb
    • Para trajes individuales y series
    • Apriete a la izquierda y a la derecha
    • Con llave Allen de 1/4 pulg. (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
    • Infinitamente ajustable mediante escala de micrómetro (escala rotativa)
    • El desenganche del embrague evita el sobregiro de los valores establecidos
    • La forma y la superficie del mango permiten una transmisión segura del par
    • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
    Mostrar desviación ± 6 %

    Característica:

    • Gr.: 12 2)
    • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
    • Longitud [mm): 157 mm
    • Rango de medición cN-m: 20-120 cN·m
    • División de escala [E1]: 1 cN·m
    • Peso: 180 g