Plataforma de trabajo rígida R13 4 escalones

Número de artículo: 51033
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51033
EAN / GTIN 4031405510333
Número del fabricante 051033
Número L L90110 158

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • Pasos de 220 mm de profundidad hechos de chapa de aluminio perforada con resistencia al deslizamiento certificada R 13
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Ancho del área base: 790 mm
  • Longitud del área base: 1140 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 800 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa perforada de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles