Plataforma de trabajo de rejilla rígida de acero con ruedas y barandilla 3 escalones

Número de artículo: 51023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Ruedas
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51023
EAN / GTIN 4031405510234
Número del fabricante 051023
Número L L90110 83

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • pasos de 220 mm de profundidad hechos de rejilla de acero para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Dos rodillos de elevación para facilitar el movimiento de un lugar a otro (suministrados sueltos)
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Mayor seguridad gracias a la barandilla de un lado (altura: 600 mm). Esto se suministra libremente y se puede atornillar fácilmente (agujeros de perforación a la derecha como estándar)
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2600 mm
  • Ancho del área base: 730 mm
  • Longitud del área base: 970 mm
  • Altura: 1200 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 600 mm
  • Clase antideslizante: R12
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles