Camión de botellas de acero

Número de artículo: 51022
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro para botellas de acero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 51022
    EAN / GTIN 4017976510224
    Número del fabricante 51022
    Número L L90080 505

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Electrodos de soldadura en ambas barras de unión. Además con 1 rueda giratoria de apoyo de goma maciza de 200 x 50 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Ancho total (mm): 830
    Profundidad total (mm): 1424
    Altura total (mm): 1300
    Número de botellas (pieza): 2
    Diámetro de las botellas [mm]: 204-229
    Capacidad (litros): 40-50
    Neumáticos: Neumáticos
    Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra