Camión de botellas de acero

Número de artículo: 51006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro para botellas de acero

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 51006
    EAN / GTIN 4017976010588
    Número del fabricante 51006
    Número L L90080 775

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 100
    Ancho total (mm): 760
    Profundidad total (mm): 587
    Altura total (mm): 1100
    Número de botellas (pieza): 2
    Diámetro de las botellas [mm]: 204
    Capacidad (litros): 20
    Neumáticos: Goma maciza
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra