Camión de botellas de acero

Número de artículo: 51005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para botellas de acero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51005
EAN / GTIN 4017976010465
Número del fabricante 51005
Número L L90080 267

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 50
Ancho total (mm): 505
Profundidad total (mm): 395
Altura total (mm): 1000
Número de botellas (pieza): 2
Diámetro de las botellas [mm]: 140
Capacidad (litros): 10
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40