RM-BN8-1.0000-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 5100059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5100059
EAN / GTIN 7291075200041
Número del fabricante 5100059
Número L L24220 153

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Longitud del filo de corte (L) 0.508″ ,Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Longitud del filo de corte (L): 0.508″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): BN8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra