RM-BN8-22.000-H7LB IC08 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios a Izquierdas y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 5100049
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5100049
EAN / GTIN 7291075187465
Número del fabricante 5100049
Número L L24220 28

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 22 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Número de labios (NOF) 8

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra