RM-BN8-21.000-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 5100048
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5100048
EAN / GTIN 7291075187014
Número del fabricante 5100048
Número L L24220 180

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Número de labios (NOF) 8

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 0.5 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra