RM-BN7-20.000-H7LB IC08 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios a Izquierdas y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 5100030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5100030
EAN / GTIN 7291075187397
Número del fabricante 5100030
Número L L24220 15

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN7

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra